WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Buchse, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1279480500
Polzahl - 2
Kabellänge - 5 mm
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anzahl der Leistungskontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118071603
Sonepar Artikelnummer
120670683
Hersteller Artikelnummer
1279480500
Hersteller Typ
SAIE-M12B-PB-5.0U HW
Hersteller Artikel Nr.:
1279480500
Polzahl:
2
Kabellänge:
5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Verschmutzungsgrad:
3
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.25 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.320 kg


