WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Buchse, M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1873060000
Polzahl - 3
Kabellänge - 0.2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248478309
Sonepar Artikelnummer
120681863
Hersteller Artikelnummer
1873060000
Hersteller Typ
SAIE-M5B-3-0.2U
Hersteller Artikel Nr.:
1873060000
Polzahl:
3
Kabellänge:
0.2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Female (Buchse)
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
1 A
Einschraubgewinde:
sonstige
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


