WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Buchse, M8 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2020870000
Polzahl - 3
Kabellänge - 1.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118402902
Sonepar Artikelnummer
120687046
Hersteller Artikelnummer
2020870000
Hersteller Typ
SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
Hersteller Artikel Nr.:
2020870000
Polzahl:
3
Kabellänge:
1.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Female (Buchse)
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Einschraubgewinde:
M8
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.027 kg


