Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8946920000

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4032248734801

Sonepar Artikelnummer

120195819

Hersteller Artikelnummer

8946920000

Hersteller Typ

IE-TO-RJ45-C

Hersteller Artikel Nr.:

8946920000

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 2:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.052 kg

Durchführungssteckverbindung RJ45, IP20, RJ45, RJ45, Kupplung. Durchführungsstecker für RJ45-Kabel.