Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8946950000

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248734931

Sonepar Artikelnummer

120195822

Hersteller Artikelnummer

8946950000

Hersteller Typ

IE-TO-RJ45-FJ-P

Hersteller Artikel Nr.:

8946950000

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

sonstige

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.054 kg

Durchführungssteckverbindung RJ45, IP20, RJ45, IDC, PROFINET, AWG 26...AWG 22. Durchführungsstecker für RJ45-Kabel.