WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8879050000
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - sonstige
Spezialwerkzeug notwendig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4032248614844
Sonepar Artikelnummer
120295081
Hersteller Artikelnummer
8879050000
Hersteller Typ
IE-XM-RJ45/RJ45
Hersteller Artikel Nr.:
8879050000
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg


