Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1518100000

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Kategorie - 5

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118325232

Sonepar Artikelnummer

120676189

Hersteller Artikelnummer

1518100000

Hersteller Typ

IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6

Hersteller Artikel Nr.:

1518100000

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Kategorie:

5

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.030 kg

RJ45-Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: PiercingPROFINETAWG 27...AWG 22. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar