Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2584980000

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Kategorie - 5

  • Anschlussart - Crimp

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118593556

Sonepar Artikelnummer

120691886

Hersteller Artikelnummer

2584980000

Hersteller Typ

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Hersteller Artikel Nr.:

2584980000

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Kategorie:

5

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.005 kg

RJ45-Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: RJ45, Anschluss 2: CrimpPROFINETAWG 23...AWG 22. RJ45-Steckverbinder konfektionierbar