Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: SC-Duplex

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: SC-Duplex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1964480000

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - SC-Duplex

  • Anschlussart - kleben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248649082

Sonepar Artikelnummer

120294353

Hersteller Artikelnummer

1964480000

Hersteller Typ

IE-PS-SCD-MM

Hersteller Artikel Nr.:

1964480000

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

SC-Duplex

Anschlussart:

kleben

Werkstoff der Ferrule:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.017 kg

LWL Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: SC-Duplex, Anschluss 2: kleben, crimpen, polieren, GOF, Multimode. Steckverbinder für Lichtwellenleiter.