Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: SCRJ

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: SCRJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1206720000

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - POF

  • Steckverbindertyp - SC-RJ

  • Anschlussart - crimpen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248988570

Sonepar Artikelnummer

120291754

Hersteller Artikelnummer

1206720000

Hersteller Typ

IE-PS-SCRJ1-POF

Hersteller Artikel Nr.:

1206720000

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

POF

Steckverbindertyp:

SC-RJ

Anschlussart:

crimpen

Werkstoff der Ferrule:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.010 kg

LWL Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: Schnellanschlusstechnik: crimpen, schneiden, POF. Steckverbinder für Lichtwellenleiter.