Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: ST

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1968150000

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - ST

  • Anschlussart - kleben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248667147

Sonepar Artikelnummer

120685667

Hersteller Artikelnummer

1968150000

Hersteller Typ

IE-PS-ST-MM

Hersteller Artikel Nr.:

1968150000

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

ST

Anschlussart:

kleben

Werkstoff der Ferrule:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.004 kg

LWL Steckverbinder, IP20, Anschluss 1: ST, Anschluss 2: kleben, crimpen, polieren, GOF, Multimode. Steckverbinder für Lichtwellenleiter.