WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8813090000
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248512843
Sonepar Artikelnummer
120195636
Hersteller Artikelnummer
8813090000
Hersteller Typ
IE-C-IP67
Hersteller Artikel Nr.:
8813090000
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.067 kg


