WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8808440000
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248506026
Sonepar Artikelnummer
120195682
Hersteller Artikelnummer
8808440000
Hersteller Typ
IE-XM-RJ45/IDC-IP67
Hersteller Artikel Nr.:
8808440000
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


