Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: SCRJ

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: SCRJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2568260000

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - POF

  • Steckverbindertyp - SC-RJ

  • Anschlussart - klemmen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118578928

Sonepar Artikelnummer

120691503

Hersteller Artikelnummer

2568260000

Hersteller Typ

IE-PS-V14M-2SC-POF-QA

Hersteller Artikel Nr.:

2568260000

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

POF

Steckverbindertyp:

SC-RJ

Anschlussart:

klemmen

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.055 kg

LWL Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: Schnellanschlusstechnik: schrauben, schneiden, POF. Steckverbinder für Lichtwellenleiter.