Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1068990000

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - 5

  • Anschlussart - Crimp

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248823963

Sonepar Artikelnummer

120665600

Hersteller Artikelnummer

1068990000

Hersteller Typ

IE-PI-HYB-10P

Hersteller Artikel Nr.:

1068990000

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

5

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

Hybridsteckverbinder, Einsatz, Hybrid (Q10), Crimp, Polzahl: 10, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67 mit Gehäuse. Steckverbinder für das Übertragen von Leistungen und Signalen.