Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: LC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: LC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1962780000

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - LC

  • Anschlussart - crimpen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248644865

Sonepar Artikelnummer

120198421

Hersteller Artikelnummer

1962780000

Hersteller Typ

IE-PI-2LC-MM

Hersteller Artikel Nr.:

1962780000

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

LC

Anschlussart:

crimpen

Werkstoff der Ferrule:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.015 kg

LWL Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: LC, Anschluss 2: Crimp, Multimode. Steckverbinder für Lichtwellenleiter.