WEIDMÜLLER - Steckverbinder, IP67 mit Gehäuse, Anschluss 1: RJ45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1962720000
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248644834
Sonepar Artikelnummer
120198426
Hersteller Artikelnummer
1962720000
Hersteller Typ
IE-PI-RJ45-TH
Hersteller Artikel Nr.:
1962720000
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Ja
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg


