WEIDMÜLLER - Steckverbinder, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1436710100
Polzahl - 5
Kabellänge - 1 mm
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118244458
Sonepar Artikelnummer
120674288
Hersteller Artikelnummer
1436710100
Hersteller Typ
SAIE-M12B-CD-1.0U
Hersteller Artikel Nr.:
1436710100
Polzahl:
5
Kabellänge:
1 mm
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Verschmutzungsgrad:
3
Einschraubgewinde:
M12
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.080 kg


