WEIDMÜLLER - Steckverbinder, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1814900000
Polzahl - 5
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248303137
Sonepar Artikelnummer
120680430
Hersteller Artikelnummer
1814900000
Hersteller Typ
SAIE-M12S-5-0.5U-FP-PG9
Hersteller Artikel Nr.:
1814900000
Polzahl:
5
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Male (Stecker)
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.034 kg


