WEIDMÜLLER - Steckverbinder, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1861220001
Polzahl - 4
Kabellänge - 0.2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248649211
Sonepar Artikelnummer
120681353
Hersteller Artikelnummer
1861220001
Hersteller Typ
SAIE-M12S-4-0.2U-AEH-VA
Hersteller Artikel Nr.:
1861220001
Polzahl:
4
Kabellänge:
0.2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Male (Stecker)
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Verschmutzungsgrad:
3
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.017 kg


