WEIDMÜLLER - Steckverbinder, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1963550000
Polzahl - 5
Kabellänge - 1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Frontmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248645640
Sonepar Artikelnummer
120685545
Hersteller Artikelnummer
1963550000
Hersteller Typ
SAIE-M12B-5-1.0U-FP-M16
Hersteller Artikel Nr.:
1963550000
Polzahl:
5
Kabellänge:
1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Female (Buchse)
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.038 kg


