WEIDMÜLLER - Steckverbinder, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1993620000
Polzahl - 4
Kabellänge - 0.3 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Frontmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118378634
Sonepar Artikelnummer
120686389
Hersteller Artikelnummer
1993620000
Hersteller Typ
SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16
Hersteller Artikel Nr.:
1993620000
Polzahl:
4
Kabellänge:
0.3 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Female (Buchse)
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Einschraubgewinde:
M12
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


