WEIDMÜLLER - Steckverbinder, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2036550000
Polzahl - 5
Kabellänge - 0.2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Hinterwandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118408300
Sonepar Artikelnummer
120687172
Hersteller Artikelnummer
2036550000
Hersteller Typ
SAIE-M12B-5-0.2V-HW-M16
Hersteller Artikel Nr.:
2036550000
Polzahl:
5
Kabellänge:
0.2 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Female (Buchse)
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Verschmutzungsgrad:
3
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.75 mm²
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.020 kg


