WEIDMÜLLER - Steckverbinder, M12, Polzahl: 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2424400000
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118432435
Sonepar Artikelnummer
120688067
Hersteller Artikelnummer
2424400000
Hersteller Typ
SAIE-M12S-4B-FV-26-LK
Hersteller Artikel Nr.:
2424400000
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
Nein
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


