WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1934890000
Anzahl der Leistungskontakte - 8
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248592623
Sonepar Artikelnummer
120683675
Hersteller Artikelnummer
1934890000
Hersteller Typ
SAIBW-8/9-M12
Hersteller Artikel Nr.:
1934890000
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anzahl der Datenkontakte:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


