WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Stift, 7/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1292350000
Polzahl - 3
Kabellänge - 0.2 mm
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118088366
Sonepar Artikelnummer
120671125
Hersteller Artikelnummer
1292350000
Hersteller Typ
SAIE-7/8S-3-0.2U-H
Hersteller Artikel Nr.:
1292350000
Polzahl:
3
Kabellänge:
0.2 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einschraubgewinde:
7/8 Zoll
Aderquerschnitt:
0.75 mm²
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.052 kg


