WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Stift, 7/8''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2577160000
Polzahl - 4
Kabellänge - 0.4 mm
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118586817
Sonepar Artikelnummer
120691609
Hersteller Artikelnummer
2577160000
Hersteller Typ
SAIE-7/8S-4-0.4U-H
Hersteller Artikel Nr.:
2577160000
Polzahl:
4
Kabellänge:
0.4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom In:
8 A
Einschraubgewinde:
7/8 Zoll
Aderquerschnitt:
0.75 mm²
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.066 kg


