Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Stift, 90°, Schraubanschluss

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Stift, 90°, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1808830000

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248281367

Sonepar Artikelnummer

120680283

Hersteller Artikelnummer

1808830000

Hersteller Typ

SAISW-4/9-7/8

Hersteller Artikel Nr.:

1808830000

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

6 .. 8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Datenkontakte:

4

Bemessungsstrom In:

9 A

Bemessungsspannung:

300 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 1.5 mm²

Beschichtung Gehäuse:

ohne

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.054 kg

Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar), 7/8'', keine, Schraubanschluss, Polzahl: 4, IP67, Schirmanschluss: Nein. Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.