WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Stift, gerade, Schneidklemmanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1852720000
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Anzahl der Steuerkontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 5.5 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248386840
Sonepar Artikelnummer
120681277
Hersteller Artikelnummer
1852720000
Hersteller Typ
SAISGI-P-3A-5.5/8-M12
Hersteller Artikel Nr.:
1852720000
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
5.5 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Anzahl der Datenkontakte:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
50 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.34 .. 0.75 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg


