WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Stift, gerade, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1808840000
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248281374
Sonepar Artikelnummer
120680284
Hersteller Artikelnummer
1808840000
Hersteller Typ
SAIS-4/9-7/8
Hersteller Artikel Nr.:
1808840000
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Datenkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
300 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.047 kg


