WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Stift, gerade, Zugfederanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1920700001
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248647941
Sonepar Artikelnummer
120683147
Hersteller Artikelnummer
1920700001
Hersteller Typ
SAISGZ-V-4D-6/8-M12
Hersteller Artikel Nr.:
1920700001
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anzahl der Datenkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Edelstahl
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP69K
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


