WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Stift, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1279490100
Polzahl - 2
Kabellänge - 1 mm
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anzahl der Leistungskontakte - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118076349
Sonepar Artikelnummer
120670685
Hersteller Artikelnummer
1279490100
Hersteller Typ
SAIE-M12S-PB-1.0U HW
Hersteller Artikel Nr.:
1279490100
Polzahl:
2
Kabellänge:
1 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Verschmutzungsgrad:
3
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.25 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.082 kg


