WEIDMÜLLER - Steckverbinder, Stift, M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1341240200
Polzahl - 8
Kabellänge - 2 mm
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Anzahl der Leistungskontakte - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118145694
Sonepar Artikelnummer
120672172
Hersteller Artikelnummer
1341240200
Hersteller Typ
SAIE-M12S-8S2.0U HW
Hersteller Artikel Nr.:
1341240200
Polzahl:
8
Kabellänge:
2 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.25 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.127 kg


