Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Durchmesser: 16.2mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Durchmesser: 16.2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9204880000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 0.059 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248694112

Sonepar Artikelnummer

120295533

Hersteller Artikelnummer

9204880000

Hersteller Typ

KOS-M16

Hersteller Artikel Nr.:

9204880000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.059 kg

Stempel (Lochstanzwerkzeug), Durchmesser: 16.2 mm. Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.