Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Durchmesser: 32.5mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Durchmesser: 32.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9204910000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248694143

Sonepar Artikelnummer

120295535

Hersteller Artikelnummer

9204910000

Hersteller Typ

KOS-M32

Hersteller Artikel Nr.:

9204910000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.100 kg

Stempel (Lochstanzwerkzeug), Durchmesser: 32.5 mm. Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.