Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 36mm, Breite: 112mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 36mm, Breite: 112mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9204870000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 4.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248693801

Sonepar Artikelnummer

120509132

Hersteller Artikelnummer

9204870000

Hersteller Typ

KOK-112X36

Hersteller Artikel Nr.:

9204870000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

4.200 kg

Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 36 mm, Breite: 112 mm. Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.