Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 36mm, Breite: 86mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 36mm, Breite: 86mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9204850000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 3.166 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248693788

Sonepar Artikelnummer

120509130

Hersteller Artikelnummer

9204850000

Hersteller Typ

KOK-86X36

Hersteller Artikel Nr.:

9204850000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

3.166 kg

Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 36 mm, Breite: 86 mm. Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.