Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 36mm, Breite: 91mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 36mm, Breite: 91mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9204860000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 3.436 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248693795

Sonepar Artikelnummer

120509131

Hersteller Artikelnummer

9204860000

Hersteller Typ

KOK-91X36

Hersteller Artikel Nr.:

9204860000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

3.436 kg

Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 36 mm, Breite: 91 mm. Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.