Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 46mm, Breite: 46mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 46mm, Breite: 46mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9204810000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 1.907 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248694020

Sonepar Artikelnummer

120509127

Hersteller Artikelnummer

9204810000

Hersteller Typ

KOK-46X46

Hersteller Artikel Nr.:

9204810000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.907 kg

Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 46 mm, Breite: 46 mm. Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.