Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 92mm, Breite: 92mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 92mm, Breite: 92mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2008420000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118394221

Sonepar Artikelnummer

120686797

Hersteller Artikelnummer

2008420000

Hersteller Typ

KOK 92 X 92

Hersteller Artikel Nr.:

2008420000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.008 kg

Stempel (Lochstanzwerkzeug), Höhe: 92 mm, Breite: 92 mm. Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.