WEIDMÜLLER - Steuerung (Zubehör, nicht klassifiziert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1985860000
Polzahl - 8
Kabellänge - 2.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118370706
Sonepar Artikelnummer
120686223
Hersteller Artikelnummer
1985860000
Hersteller Typ
SAIE-M12S-8-2.5U-M16
Hersteller Artikel Nr.:
1985860000
Polzahl:
8
Kabellänge:
2.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
Male (Stecker)
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.25 mm²
Mit PE-Anschluss:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.085 kg


