WEIDMÜLLER - Strommessumformer, Analogausgang, Relaisausgang, Eingang [Short]: 0…1/5/10 A
![WEIDMÜLLER - Strommessumformer, Analogausgang, Relaisausgang, Eingang [Short]: 0…1/5/10 A](https://aut-sonaut.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/asset_external/zoom/pim/400219/MD01_120687208.jpg?ts=1783993630838)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2044850000
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 10 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118409680
Sonepar Artikelnummer
120687208
Hersteller Artikelnummer
2044850000
Hersteller Typ
ACT20P-CML-10-AO-RC-S
Hersteller Artikel Nr.:
2044850000
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
10 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.141 kg


