WEIDMÜLLER - Strommessumformer, Analogausgang, Relaisausgang, Eingang [Short]: 0…40/50/60 A
![WEIDMÜLLER - Strommessumformer, Analogausgang, Relaisausgang, Eingang [Short]: 0…40/50/60 A](https://aut-sonaut.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/asset_external/zoom/pim/400219/MD01_120645000.jpg?ts=1783993644481)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1510440000
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 60 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118319620
Sonepar Artikelnummer
120676039
Hersteller Artikelnummer
1510440000
Hersteller Typ
ACT20P-CMT-60-AO-RC-S
Hersteller Artikel Nr.:
1510440000
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
60 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.158 kg


