WEIDMÜLLER - Strommessumformer, Eingang: 0…5/10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1510240000
Anfangswert Messbereich Strom - 60 A
Endwert Messbereich Strom - 60 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 0 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118319460
Sonepar Artikelnummer
120676030
Hersteller Artikelnummer
1510240000
Hersteller Typ
ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
Hersteller Artikel Nr.:
1510240000
Anfangswert Messbereich Strom:
60 A
Endwert Messbereich Strom:
60 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
0 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.154 kg


