Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Strommessumformer, Eingang : 0…5/10A, Ausgang : 0(4)-20mA, 0-10V, Relais

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Strommessumformer, Eingang : 0…5/10A, Ausgang : 0(4)-20mA, 0-10V, Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2044840000

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Endwert Messbereich Strom - 10 A

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118409826

Sonepar Artikelnummer

120687207

Hersteller Artikelnummer

2044840000

Hersteller Typ

ACT20C-CML-10-AO-RC-S

Hersteller Artikel Nr.:

2044840000

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Endwert Messbereich Strom:

10 A

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Ausführung des Analogausgangs:

0 - 10 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Schaltausgang:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.134 kg

Strommessumformer, Eingang : 0…5/10 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais. Strommessumformer zur Wandlung von Strömen in analog normierte Messwerte.