WEIDMÜLLER - Strommessumformer, Eingang [Short]: jede Rogowski Spule, 100…5000 A
![WEIDMÜLLER - Strommessumformer, Eingang [Short]: jede Rogowski Spule, 100…5000 A](https://aut-sonaut.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/asset_external/zoom/pim/400219/MD01_120692016.jpg?ts=1783994307531)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2593410000
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 5000 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118647754
Sonepar Artikelnummer
120692016
Hersteller Artikelnummer
2593410000
Hersteller Typ
RCMC-5000-AO-P
Hersteller Artikel Nr.:
2593410000
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
5000 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.058 kg


