WEIDMÜLLER - Stromwandler, Aufsteck-Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2420730000
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118429046
Sonepar Artikelnummer
120687765
Hersteller Artikelnummer
2420730000
Hersteller Typ
KCMA-32-400-5A-5VA-1
Hersteller Artikel Nr.:
2420730000
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
32.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.382 kg


