WEIDMÜLLER - Stromwandler, Aufsteck-Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2420760000
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118428933
Sonepar Artikelnummer
120687768
Hersteller Artikelnummer
2420760000
Hersteller Typ
KCMA-18-200-1A-3VA-3
Hersteller Artikel Nr.:
2420760000
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Genauigkeitsklasse:
3
Öffnungsdurchmesser:
18.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.001 kg


