WEIDMÜLLER - Stromwandler, Aufsteck-Stromwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2420770000
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118429107
Sonepar Artikelnummer
120687769
Hersteller Artikelnummer
2420770000
Hersteller Typ
KCMA-18-150-1A-2VA-3
Hersteller Artikel Nr.:
2420770000
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Genauigkeitsklasse:
3
Öffnungsdurchmesser:
18.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.001 kg


