Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Stromwandler, Ausgang : 0(4)-20mA, 0(2)-10V

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Stromwandler, Ausgang : 0(4)-20mA, 0(2)-10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1531930000

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118337204

Sonepar Artikelnummer

120676449

Hersteller Artikelnummer

1531930000

Hersteller Typ

CMA-3151-250-AO-24DC-05

Hersteller Artikel Nr.:

1531930000

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

10 mm

Öffnungsbreite:

30 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.250 kg

Stromwandler, Aufsteck-Stromwandler, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V. Gerät zum präzisen Messen des Stromverbrauchs einer angeschlossenen Last durch Echtwerteffektivverfahren. Asymmetrische Kabeldurchführung und platzsparende Bauform.